WEQ 1400-125 Angle grinder

Nr art.: 600347000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 1 400 W
Oznaczenie producenta WEQ 1400-125
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 14 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 11 500 min-1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 500 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 87 dB
Gwint przyłączający M14
Moc przekazywana 780 W
Cechy szczególne blokada przed ponownym uruchomieniem; ochrona przed odrzutem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 7,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600347000
EAN / GTIN 4007430338549
Numer producenta 600347000
Numer L L01750 184
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Robust, universal and economical: ergonomic angle grinder for any application
  • Powerful motor with good overload capacity
  • Tacho Constamatic (TC) Full-wave Electronics: fast work progress by means of constant speed under load
  • Tool free, fast disc change at the touch of a button with the Metabo M-Quick-System
  • Metabo S-automatic mechanical safety clutch: minimises kick-back to the lowest level when the disc jams unexpectedly - for maximum user safety and swift progress
  • Electronic overload protection for long service life
  • Electronic soft start and restart protection
  • Gear housing can be unscrewed, rotated in 90° steps and remounted for left-handed operation or cutting

    Scope of delivery
  • Guard, Inner support flange, M-Quick flange nut, Side handle

Cecha szcz.:

  • Output power: 780 W
  • Torque: 3.3 Nm
  • Speed at rated load: 10500 /min
  • Weight (without power cable): 2.2 kg
  • Handle circumference: 194 mm
  • Cable length: 4 m
  • No-load speed: 11500 /min
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Rated input power: 1400 W
  • Surface grinding: 7.5 m/s²
  • Sound pressure level: 87 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 98 dB(A)
  • Disc-Ø: 125 mm
  • Grinding with sandpaper: 2.5 m/s²
  • Spindle thread: M 14