Trójostrzowa płytka do rowkowania i frezowania

Nr art.: 6003366
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria CHAMSLIT
Rodzaj produktu Indexable insert for milling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6003366
EAN / GTIN 7291075218299
Numer producenta 6003366
Numer L L24060 227

Opis

Opis:

  • Płytka wieloostrzowa do frezowania, średnica wewnętrzna (IC): 15,9 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,9 mm
  • maksymalny posuw fz maks. 0,2 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,04 mm/min/ząb
  • Liczba krawędzi tnących 3