B 32/3 Drill

Nr art.: 600323000
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
Długość przewodu 5 m
Pobór mocy 1 200 W
Oznaczenie producenta B 32/3
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica maks., stal 32 mm
Średnica maks., drewno 70 mm
Rodzaj produktu Wiertarka ręczna
Liczba biegów/stopni 3
Rodzaj uchwytu narzędziowego MK3
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 90 dB
Masa całkowita 7,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 600323000
EAN / GTIN 4007430172204
Numer producenta 600323000
Numer L L01750 1455
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Powerful three-speed drill with extra high torque
  • Robust mechanical gearbox with oil bath lubrication
  • Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and durability
  • Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials
  • Safety clutch: mechanical decoupling of the drive for safe working should the drill stop unexpectedly
  • For easy drilling of larger diameters and driving in of very long screws

    Scope of delivery
  • Drift key

Cecha szcz.:

  • Output power: 1200 W
  • Drilling in metal: 2.5 m/s²
  • Drill Ø steel: 32 mm
  • Drill-Ø soft wood: 70 mm
  • Drill spindle with inside taper: MK 3
  • Speed at rated load: 110 / 190 / 280 /min
  • Gears: 3
  • Weight (without power cable): 7.8 kg
  • Cable length: 5 m
  • No-load speed: 0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
  • Maximum torque: 190 / 120 / 90 Nm
  • Uncertainty of measurement K: 1.5 m/s²
  • Uncertainty of measurement K: 5 dB(A)
  • Rated input power: 1800 W
  • Sound pressure level: 90 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 101 dB(A)
  • Collar diameter: 65 mm