Płytki skrawające z 5 krawędziami skrawającymi do rowkowania i odcinania miękkich materiałów obrabianych, odcinania rur, małych i cienkościennych elementów.

Nr art.: 6003112
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6003112
EAN / GTIN 7291075151282
Numer producenta 6003112
Numer L L24080 26

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,1 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 5 mm, szerokość cięcia (CW): 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów J
  • Promień narożnika (RE) 0,1 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 1,5 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,1 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,03 mm/min