• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytka skrawająca z pojedynczym ostrzem do przecinania miękkich materiałów obrabianych, rur, elementów o małych średnicach i cienkich ściankach

Nr art.: 6002557
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6002557
EAN / GTIN 7291075211092
Numer producenta 6002557
Numer L L23930 334

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,02 mm, szerokość cięcia (CW): 2 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów J
  • Promień narożnika (RE) 0,02 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 2 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,1 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,03 mm/min