Dwustronne płytki skrawające do przecinania i rowkowania stopów Cr-Ni, stali niskostopowych i twardych materiałów obrabianych przy niskich prędkościach posuwu.

Nr art.: 6002536
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6002536
EAN / GTIN 7291075154092
Numer producenta 6002536
Numer L L23940 961

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,3 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 19,4 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,3 mm
  • Tolerancja promienia narożnika (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,16 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,05 mm/min
  • Długość całkowita (OAL) 19,4 mm