Rechargeable battery changer *EU BC 1/1.

Nr art.: 6.654-190.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 6.654-190.0
EAN / GTIN 4039784069251
Numer producenta 6.654-190.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Universal quick charger with 1 plug-in plate. Charging time 1 h Pro battery.

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 210 x 160 x 115 mm
  • Weight: 0.7 kg
  • Weight including packaging: 0.8 kg
  • Quantity: 1 pieces
  • Charger mains connection: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz