{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Materiały ścierne | korund szlachetny | |
| oznaczenie ziarnistości | A | |
| ziarnistość | 240 | |
| Specyfikacja | A240V | |
| długość | 200 mm | |
| szerokość | 50 mm | |
| wysokość | 25 mm | |
| do ściernic o wielkości ziarna | 46 − 126 µm | |
| Rodzaj produktu | Osełki kamienne |
| Numer artykułu | 599840 EK240 | |
| EAN / GTIN | 9003174642909 | |
| Numer producenta | 464290 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |