• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Brúsny kameň pre CBN a diamantové brúsne kotúče, Druh zrna a zrnitosť: EK240

Č. pol.: 599840 EK240
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Druh zrna a zrnitosť Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: A

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo Ušlachtilý korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 240
Špecifikácia A240V
Dĺžka 200 mm
Šírka 50 mm
Výška 25 mm
pre brúsne disky v zrnitosti 46 − 126 µm
Druh produktu Brúsny kameň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 599840 EK240
EAN/GTIN 9003174642909
Číslo výrobcu 464290
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Prevedenie:

Zdrsňujúce, resp. brúsne kamene s rôznymi rozmermi z homogénnej štruktúry.
Brúsny kameň z ušľachtilého korundu v keramickej väzbe (štandardné použitie).

Použitie:

  • Ostrenie (obnovenie presahu zrna) diamantových a CBN brúsnych kotúčov po orovnávaní alebo počas brúsneho procesu. Väzba sa zapustí, diamantové a CBN brúsne teliesko znovu získa reznú schopnosť.
  • Vkladanie sa vykoná ručne alebo stacionárne na brúsnych strojoch v procese zapichovania.
  • Odporúča sa mokré brúsenie.

Poznámka:

Brúsne kamene skladujte pokiaľ možno vo vlhku.