Diamantni poravnač cilindrična 2,4 kt

Št. art.: 599700 2,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip poravnača Mnogozrnati
Kratica za brusno sredstvo D
⌀ glave D1 10 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Masa diamanta 2,4 kt
za dimenzije brusnih plošč največ ⌀500 mm
Vrsta izdelka Ročni poravnači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 599700 2,4
EAN/GTIN 9003172494623
Številka proizvajalca 249462

Opis

Izvedba:

Poravnači standardnih brusnih plošč za vse stroje s primernim vpenjanjem. Poravnači so izdelani za enkratno uporabo tako, da jih je potem, ko se izrabijo, potrebno v celoti nadomestiti z novimi (obračanje v držalu ni možno).
Enosmerni več zrnati poravnači z več posamičnimi diamanti.

Uporaba:

Za natančno poravnavanje in naknadno ostrenje brusnih plošč, za (ponovno) doseganje nekega definiranega stanja brusnega orodja (krožni in plani tek, profil brusne plošče, struktura površine, brusne lastnosti). Za posamično izdelavo in proizvodnjo v majhnih serijah, poskrbite za zadostno hladilno mazanje. Zaradi kratkih razmer za vpenjanje (prosta dolžina < 2 × D) ni problemov z vibracijami.
Za ravne profile brusnih plošč za plosko brušenje in brušenje po obodu.