• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytki wymienne do obróbki wewnętrznej amerykańskich gwintów UN o pełnym profilu (UN, UNC, UNF, UNEF)

Nr art.: 5993425
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5993425
EAN / GTIN 7291075060669
Numer producenta 5993425
Numer L L23960 767

Opis

Opis:

  • Płytki wymienne do gwintów

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,09 mm
  • Typ gwintu (THFT) UN60
  • Gwint na cal (TPI) 20 gwintów/″