Płytki wieloostrzowe o profilu 60° do zewnętrznej obróbki gwintów

Nr art.: 5991571
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5991571
EAN / GTIN 7291075047578
Numer producenta 5991571
Numer L L23960 588

Opis

Opis:

  • Gwint Płytki wymienne, skok gwintu, maks. (TPX): 5 mm, skok gwintu, min. (TPN): 3,5 mm, gwint na cal maks. (TPIX): 7 gwintów/″, min. gwint na cal (TPIN): 5 gwintów/″

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,42 mm
  • Typ gwintu (THFT) VP60
  • Skok gwintu, maks. (TPX) 5 mm
  • Skok gwintu, min. (TPN) 3,5 mm
  • Maksymalna liczba gwintów na cal (TPIX) 7 gwinty/″
  • Minimalna liczba gwintów na cal (TPIN) 5 gwintów/″