Obciągacze do ściernic tarczowych, Typ: STEEL

Nr art.: 599100 STEEL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Do min. średnicy tarczy D 250 mm
Do maks. średnicy tarczy D 500 mm
Typ obciągacza Wielofrakcyjny
Materiał segmentu obciągającego Rolka stalowa
Materiał, uchwyt drewno
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obciągacze ręczne
Materiał ścierny Węglik spiekany
Długość 435 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 599100 STEEL
EAN / GTIN 2050001694485
Numer producenta 3611
Producent/osoba odpowiedzialna Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Opis

Wykonanie:

Solidny, poręczny uchwyt drewniany. Stabilna, metalowa osłona zapobiega wydobywaniu się strumienia ścierniwa i iskier.
wałek SIEVERT ze stali szwedzkiej z zębami o profilu U, hartowany i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Zastosowanie:

Do obciągania zgrubnego lub ostrzenia ściernic tarczowych.