• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ravvivamole, Modello: STEEL

Codice art.: 599100 STEEL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Strumento di ravvivatura Rullo in acciaio
Lunghezza complessiva 435 mm
Per ⌀ mole abrasive 250 mm - 500 mm
Tipo di prodotto Ravvivamole manuale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 599100 STEEL
EAN / GTIN 2050001694485
Codice del produttore 3611
Produttore/persona responsabile Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura stabile e pratica in legno. Una robusta gabbia di protezione in metallo impedisce la fuoriuscita di grana abrasiva e di scintille.
Ravvivamole SIEVERT con profilo dei denti a forma di U in acciaio svedese, temprato e particolarmente resistente all’usura.

Uso:

Per ravvivatura o affilatura grossolana di mole abrasive.

Download & documenti

Prodotti correlati