Ściernice garnkowe diamentowe STARTEC XP-P śr. (D)×gr. (T)×otw. (H) (mm), 125×40×20, Typ: D64

Nr art.: 597956 D64
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria STARTEC XP-P
Oznaczenie producenta STARTEC XP-P
Zawartość 1 szt.
Szerokość okładziny U 3 mm
Grubość ścianki W 3 mm
Platformy Kształt kubka
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 40 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 20 mm
Platformy 11V9
Grubość okładziny, Diament (D) 10 mm
Spoiwo metal
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica garnkowa
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (siatka) 64 siateczka
Metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Specyfikacja D64BXP-P STARTEC XP-P
Do materiału Z węglików spiekanych
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 597956 D64
EAN / GTIN 9003172004655
Numer producenta 34065410
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice garnkowe ze ścierniwem diamentowym w spoiwie metalowym, o większej wytrzymałości i optymalnym osadzeniu ziaren diamentowych. Zmniejszenie sił skrawania dzięki optymalnemu doborowi ziarna i spoiwa umożliwia osiągnięcie najwyższej wydajności szlifowania oraz dużej prędkości posuwów. Wysoka wytrzymałość krawędzi poprawia dokładność profilu również przy wysokich posuwach i przedłuża okres pomiędzy obciąganiami przy stałej jakości powierzchni. Specyfikacja: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Zastosowanie:

Wysokowydajne ostrzenie (szlifowanie rowków) obrotowych narzędzi skrawających z VHM. Do szlifowania na mokro z użyciem oleju (zalecane) albo emulsji / wody.