{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | STARTEC XP-P | |
| Denumirea producătorului | STARTEC XP-P | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lăţime strat abraziv U | 3 mm | |
| Grosimea peretelui W | 3 mm | |
| Formular de descriere | Forma de cupă | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc T | 40 mm | |
| Maşină acţionată | Maşină de şlefuit staţionară | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 20 mm | |
| Formă | 11V9 | |
| Înălţime strat abraziv, Diamant (D) | 10 mm | |
| Liant | metal | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de șlefuit în formă de oală | |
| Materiale abrazive | Diamant (D) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 64 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Rectificarea sculelor | |
| Specificaţie | D64BXP-P STARTEC XP-P | |
| Recomandat pentru material | Carbură | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 597956 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003172004655 | |
| Număr producător | 34065410 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |