• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Ściernice garnkowe diamentowe D×T×H (mm), 150×12×20, Typ: D64

Nr art.: 597820 D64
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Szerokość okładziny 5 mm
Opis formy wersja płaska
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy 12 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Uchwyt Otwór
Średnica otworu 20 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa metal
Platformy 4A2
Grubość okładziny, Diament (D) 2 mm
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Materiał ścierny Diament (D)
Rozmiar ziarna (siatka) 64 siateczka
Rozmiar ziarna (mikrometry) 64 µm
Metoda szlifowania Ostrzenie narzędzi
Specyfikacja D64C50B DIAGO W-Carbide
Do materiału Z węglików spiekanych; Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 597820 D64
EAN / GTIN 9003174364726
Numer producenta 436472
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice garnkowe i talerzowe z pokryciem diamentowym.
drobnoziarniste, w celu zapewnienia najwyższej jakości powierzchni, przy dużej wydajności. Specyfikacja: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Zastosowanie:

Uniw. zastosowanie. Do ostrzenia narzędzi na wszystkich używanych szlifierkach - ostrzarkach . Do ostrzenia narzędzi z węglików spiek. i niezawierających żelaza, dających krótki wiór . Nadają się do szlifowania na sucho, możliwe jest jednak stosowanie na mokro.