Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm) D64

Prekės Nr.: 597820 D64
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 4A2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D64
Specifikacija D64C50B DIAGO W karbidai
Forma 4A2
Disko ⌀ D 150 mm
Disko plotis T 12 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 5 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 2 mm
Produkto rūšis Šlifavimo lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597820 D64
EAN / GTIN 9003174364726
Gamintojo numeris 436472

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviu sluoksniu.
Smulkus grūdėtumas − aukščiausia paviršiaus kokybė; nuimama daug medžiagos. Specifikacija: D64C50B DIAGO W karbidai.

Paskirtis:

Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies. Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.