{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DIAGO W-Carbide | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość okładziny U | 2 mm | |
| Platformy | Kształt kubka | |
| Średnica | 75 mm | |
| Szerokość tarczy T | 30 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 20 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Aluminium | |
| Platformy | 11V9 | |
| Grubość okładziny, Diament (D) | 10 mm | |
| Koncentracja | C50 | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica garnkowa | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 64 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
| Specyfikacja | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
| Do materiału | Z węglików spiekanych; Ceramika | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 597510 D64 | |
| EAN / GTIN | 9003177213014 | |
| Numer producenta | 721301 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |