• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Diamant-Topf-Schleifscheibe D×T×H (mm), 75×30×20, Typ: D64

Artikel-Nr.: 597510 D64
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Schleifbelag Breite U 2 mm
Form Tassen-Form
Durchmesser 75 mm
Breite Scheibe T 30 mm
Antriebsmaschine Stationäre Schleifmaschine
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 20 mm
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Aluminium
Form ISO 11V9
Schleifbelag Höhe, Diamant (D) 10 mm
Konzentration C50
Bindung Harz und Kunstharz
Herstellerbezeichnung DIAGO W-Carbide
Inhalt Einheit Stück
Produktart Topfscheibe
Schleifmittel Diamant (D)
Korngröße (Mesh) 64 Mesh
Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Spezifikation D64C50B DIAGO W-Carbide
geeignet für Material Hartmetall; Keramik
Werkstoffgruppe Metall

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 597510 D64
EAN / GTIN 9003177213014
Herstellernummer 721301
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Feinkörnig für höchste Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. Spezifikation: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Verwendung:

Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen. Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.