{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
metoda szlifowania | Ostrzenie narzędzi | |
Materiały ścierne | azotek boru o układzie regularnym | |
oznaczenie ziarnistości | CBN | |
ziarnistość | B126 | |
specyfikacja | B126C75B AMIGO-HSS | |
Kształt | 11V9 | |
⌀ tarcz D | 100 mm | |
grubość tarczy T | 35 mm | |
⌀ otworu H | 20 mm | |
szerokość okładziny W po stronie czołowej | 2 mm | |
grubość okładziny X | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Ściernice garnkowe, |
Numer artykułu | 597220 B126 | |
EAN / GTIN | 9003176173883 | |
Numer producenta | 617388 |