{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hionta-menetelmä | Työkaluhionta | |
Hioma-aine | Kuutiohilainen boorinitridi | |
Hioma-aineen lyhenne | CBN | |
Rakeisuus | B126 | |
Koostumus | B126C75B AMIGO-HSS | |
Muoto | 11V9 | |
Laikan ⌀ D | 100 mm | |
Laikan leveys T | 35 mm | |
Reiän ⌀ H | 20 mm | |
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli | 2 mm | |
Hiomakerroksen korkeus X | 10 mm | |
Tuotetyyppi | Kuppihiomalaikka |
Tuotekoodi | 597220 B126 | |
EAN / GTIN | 9003176173883 | |
Valmistajan numero | 617388 |