{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | walcowy | |
| Średnica | 200 mm | |
| Szerokość tarczy T | 32 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka − toczek | |
| Średnica otworu H | 51 mm | |
| Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego | 32 mm | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| maks. prędkość obwodowa | 40 m/s | |
| Kształt ISO | 1 | |
| Twardość | J | |
| spoiwo | ceramika | |
| Rodzaj produktu | Tarcze do szlifierek-toczków | |
| Materiał ścierny | Karborund zielony (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifierka stołowa | |
| Specyfikacja | Siliciumcarbid grün, Härtegrad J | |
| Do materiału | Żeliwo; Z węglików spiekanych | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 596410 SC80 | |
| EAN / GTIN | 9003170096515 | |
| Numer producenta | 9651 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |