• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm), 200×32×51, Typ: NK36

Nr art.: 596410 NK36
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy walcowy
Średnica 200 mm
Szerokość tarczy T 32 mm
Jednostka napędowa Szlifierka − toczek
Średnica otworu H 51 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego 32 mm
stopień rozdrobnienia zgrubne
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Kształt ISO 1
spoiwo ceramika
Rodzaj produktu Tarcze do szlifierek-toczków
Materiał ścierny Korund zwykły szaroniebieski (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Metoda szlifowania Szlifierka stołowa
Specyfikacja Normalkorund graublau, Härtegrad M
Do materiału Żeliwo; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 596410 NK36
EAN / GTIN 9003176642563
Numer producenta 664256
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. Do uniwersalnego zastosowania na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

Do stali konstrukcyjnych i stali niskostopowych oraz żeliwa szarego

Specyfikacja:

Korund normalny szaroniebieski, stopień twardości M.

W dostawie:

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

Wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.