• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm), 175×25×32, Typ: EK80

Nr art.: 596310 EK80
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
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 175 mm
Szerokość tarczy T 25 mm
Jednostka napędowa Szlifierka − toczek
Średnica otworu H 32 mm
Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego 16 mm; 20 mm; 25 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Platformy 1
Twardość M
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze do szlifierek-toczków
Materiał ścierny Korund szlachetny biały (WA)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Metoda szlifowania Szlifierka stołowa
Specyfikacja Edelkorund weiß, Härtegrad M
Do materiału Stal ulepszana cieplnie.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 596310 EK80
EAN / GTIN 9003170029735
Numer producenta 2973
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości, trwałe ściernice ze spoiwem ceramicznym. Wysoka dokładność ruchu okrężnego i w płaszczyźnie, maksymalna prędkość robocza 40 m/s. Do uniwersalnego zastosowania na podwójnych szlifierkach do usuwania zadziorów, ostrzenia i szlifowania wykańczającego narzędzi.

Zastosowanie:

Do stali hartowanych i HSS.

Specyfikacja:

Korund szlachetny biały, stopień twardości M.

W dostawie:

Wraz z pierścieniem redukcyjnym do podanych otworów.

Wskazówka:

Kompaktowe ściernice włókninowe zob. od nr 568725.