• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Kotouč stojanové brusky D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: EK80

Artiklové číslo: 596310 EK80
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
61 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 175 mm
Šířka kotouče T 25 mm
Hnací stroj Stojanová bruska
Průměr otvoru H 32 mm
Redukční kroužek průměru vnitřní 16 mm; 20 mm; 25 mm
Stupeň jemnosti jemný
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Tvar 1
Tvrdost M
Pojivo keramika
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč stojanové brusky
Brusiva Ušlechtilý korund bílý (WA)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Proces broušení Stojanová bruska
Specifikace Edelkorund weiß, Härtegrad M
Vhodné pro materiál Ocel k zušlechtění
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 596310 EK80
EAN / GTIN 9003170029735
Číslo výrobce 2973
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní kotouče na stojanové brusky s dlouhou životností s keramickým pojivem. Vysoká přesnost obvodové a rovinné házivosti, pracovní rychlost 40 m/s. Univerzální použití na dvojitých stojanových bruskách k odjehlování, ostření a přebrušování nástrojů.

Použití:

Na kalené oceli a HSS.

Specifikace:

Ušlechtilý korund bílý, stupeň tvrdosti M.

Rozsah dodávky:

Všetně redukčních kroužků pro uvedené otvory.

Poznámka:

Kompaktní rounové brusné kotouče viz č. 568725 a násl.