{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 500 mm | |
| Szerokość tarczy T | 60 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka stacjonarna | |
| Średnica otworu H | 203,2 mm | |
| Kształt ISO | 1 | |
| Twardość | J | |
| Struktura | 5 | |
| spoiwo | ceramika | |
| Kod spoiwa | 217 | |
| Oznaczenie producenta | A80 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice do wałków | |
| Materiał ścierny | Korund szlachetny różowy (PA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie powierzchni zewnętrznych | |
| Specyfikacja | 89A 80J5 AV217 | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 594565 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003170398671 | |
| Numer producenta | 39867 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |