{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 500 mm | |
| Šířka kotouče T | 60 mm | |
| Hnací stroj | Stacionární bruska | |
| Průměr otvoru H | 203,2 mm | |
| Typ ISO | 1 | |
| Tvrdost | J | |
| Struktura | 5 | |
| Pojivo | keramika | |
| Klíčový údaj vazby | 217 | |
| Označení výrobce | A80 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Kotouč pro vnější kulaté broušení | |
| Brusiva | Ušlechtilý korund růžový (PA) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Proces broušení | Vnější broušení | |
| Specifikace | 89A 80J5 AV217 | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 594565 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003170398671 | |
| Číslo výrobce | 39867 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |