• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernica precyzyjna do wałków D×T×H (mm), 300×32×127

Nr art.: 594125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 300 mm
Szerokość tarczy T 32 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu H 127 mm
Platformy 1
Twardość J
Struktura 5
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice do wałków
Materiał ścierny Korund szlachetny różowy (PA)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie powierzchni zewnętrznych
Specyfikacja 89A 80J5 AV217
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 594125
EAN / GTIN 9003173182925
Numer producenta 318292
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice do wałków, ze spoiwem ceramicznym. Struktura ściernic o optymalnie dobranej objętości ścierniwa i spoiwa, wytrzymałości spoiwa i procesu produkcji charakteryzuje się:
  • wysoką skrawalnością i krótszym czasem szlifowania, przy niewielkim zużyciu 
  • mniejszym obciążeniem cieplnym, chłodnym szlifem 
  • skróceniem przestojów przez długie cykle obciągania. 

Specyfikacja: 89A 802J5 AV217. Korund szlachetny do zastosowania uniwersalnego.

Zastosowanie:

  • uniwersalne zastosowanie do szlifowania wałków (szlifowanie wzdłużne, szlifowanie wcinające proste/ukośne)
  • we wszystkich szlifierkach stosowanych w budowie form, narzędzi i maszyn (np. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin itp.)
  • konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie zwracać uwagę na stosowanie cieczy chłodząco-smarującej.