Presný brúsny kotúč na vonkajšie brúsenie D × H × V (mm)

Č. pol.: 594125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Vonkajší okrúhly
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Vonkajší okrúhly
Brusivo Ušľachtilý korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia 89A 80J5 AV217
Tvar 1
⌀ kotúčov D 300 mm
Šírka kotúča T 32 mm
⌀ otvora H 127 mm
Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 594125
EAN/GTIN 9003173182925
Číslo výrobcu 318292

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na vonkajšie brúsenie na guľato v keramickej väzbe. Štruktúra brúsneho kotúča a optimálne zosúladený objem zrnitosti a väzby, pevnosť väzby a výrobný proces sa vyznačujú:
  • Vysokou reznou schopnosťou a skrátenými časmi brúsenia s nízkym opotrebovaním.
  • Nízka tepelná záťaž, chladný výbrus.
  • Zamedzenie prestojom v dôsledku dlhých cyklov orovnávania.

Špecifikácia: 89A 802J5 AV217. Ušľachtilý korund pre univerzálne použitie.

Použitie:

  • Na univerzálne použitie na vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame/šikmé brúsenie zapichovacím spôsobom).
  • Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov (napr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin atď.)
  • Vyžaduje sa chladenie emulziou, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.