{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 400 mm | |
| Szerokość tarczy T | 50 mm | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 127 mm | |
| Kształt ISO | 1 | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Kod spoiwa | 3 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcza szlifierska, płaska | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Metoda szlifowania | Szlifowanie płaszczyzn | |
| Specyfikacja | 454A80J10V3 | |
| Do materiału | Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 591735 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003172160665 | |
| Numer producenta | 216066 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |