{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | plochý | |
| Průměr | 400 mm | |
| Šířka kotouče T | 50 mm | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 127 mm | |
| Typ ISO | 1 | |
| Pojivo | keramika | |
| Klíčový údaj vazby | 3 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Plochý brusný kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Proces broušení | Ploché broušení | |
| Specifikace | 454A80J10V3 | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel a kalená ocel; Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 591735 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003172160665 | |
| Číslo výrobce | 216066 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |