• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernica precyzyjna płaska Strato D×T×H (mm), 400×40×127

Nr art.: 590610
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 400 mm
Szerokość tarczy T 40 mm
Średnica otworu H 127 mm
Kształt ISO 1
Twardość H
Struktura 11
spoiwo ceramika
Seria Strato
Oznaczenie producenta STRATO
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcza szlifierska, płaska
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 46 siateczka
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Specyfikacja F13A46HH11PV
Do materiału stal; Stal ulepszana cieplnie.
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 590610
EAN / GTIN 9003176652951
Numer producenta 657665
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ściernice płaskie ze spoiwem o wysokiej porowatości zapewnia zmniejszenie obciążenia termicznego i minimalne zużycie obciągacza diamentowego.
Specjalnie obrobiony korund szlachetny do obróbki stali niestopowych i niskostopowych oraz niehartowanych.
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania przy szlifowaniu wahadłowym, dzięki temu wymiana ściernic w codziennej pracy jest o wiele rzadsza.
  • Do stosowania we wszystkich szlifierkach używanych w budowie form, narzędzi i maszyn, np. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Konieczne chłodzenie emulsją, przy obróbce materiałów dających długi wiór koniecznie pamiętać o stosowaniu cieczy chłodząco-smarującej.

Zastosowanie:

Do szlifowania zgrubnego.

Specyfikacja:

F13A46HH11PV

Wskazówka:

Ściernice profilowe do płaszczyzn dostarczane na zamówienie.