Płytki wymienne do obróbki wewnętrznej gwintów metrycznych ISO (klasa DIN13 12-1986): 6H)

Nr art.: 5901915
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5901915
EAN / GTIN 7291075057027
Numer producenta 5901915
Numer L L23960 803

Opis

Opis:

  • Płytki wymienne do gwintów

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,07 mm
  • Typ gwintu (THFT) M60
  • Skok gwintu (TP) 1 mm