MultiCheck Digital G 1/8

Nr art.: 590152
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
rodzaj gwintu G
Sprawdziany do gwintu UNF G1/8
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 590152
EAN / GTIN 4046122526932
Numer producenta 590152
Numer L L40140 25
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

MultiCheck Digital G 1/8

MultiCheck Digital
Accuracy of reading 0.01 mm

- One single measuring device for checking both - accuracy to thread size and thread depth
- Thread gauging cycle time reduced by 50 %
- Thread depth up to 4xD can be measured (max. 80 mm)
- Application of standard thread plug gauges slighty modified
Simple replacement of worn plug gauges
- Reliable reading of the thread depth from measuring sleeve or digital readout
- Coated version on request
- MultiCheck Digital with integrated wireless data transmission (MCDW) on request