MultiCheck Digital M 8 tolerance 6H

Nr art.: 590116
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Thread Go / NoGo plug gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 590116
EAN / GTIN 4046122526642
Numer producenta 590116
Numer L L40140 31
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

MultiCheck Digital M 8 tolerance 6H

MultiCheck Digital
Accuracy of reading 0.01 mm

- One single measuring device for checking both - accuracy to thread size and thread depth
- Thread gauging cycle time reduced by 50 %
- Thread depth up to 4xD can be measured (max. 80 mm)
- Application of standard thread plug gauges slighty modified
Simple replacement of worn plug gauges
- Reliable reading of the thread depth from measuring sleeve or digital readout
- Coated version on request
- MultiCheck Digital with integrated wireless data transmission (MCDW) on request