Zestaw montażowy ramki ochronnej

Nr art.: 5901
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Część opisana, Niebieski brylantowy Gestell; Rahmen; Gestell; Rahmen
Seria fetra
Oznaczenie producenta Anbausatz Infektionsschutzrahmen
Opakowanie luzem
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Zawartość 1 szt.
Regulowana długość nie
Długość 1 060 mm
Wysokość 1 410 mm
Głębokość 49 mm
Regulacja wysokości co 1 110 mm
Montaż przez klienta tak
Materiał montażowy w zakresie dostawy tak
Możliwość użycia do wózki transportowe
Rodzaj produktu Ścianki działowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5901
EAN / GTIN 4017976559018
Numer producenta 5901
Numer L L90090 100462
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Rama zabezpieczająca przed zakażeniami jako zestaw montażowy do wielu urządzeń transportowych firmy fetra. Konstrukcja ramowa z rur stalowych połączonych śrubami, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Przezroczysta folia z PVC jako bariera chroniąca przed zakażeniami drogą kropelkową, np. koronawirusem. Prosty montaż we własnym zakresie za pomocą plastikowych zacisków; możliwość montażu również w późniejszym terminie. Wysokość można regulować, np. w celu utworzenia przejścia.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 1060
  • Całkowita głębokość (mm): 49
  • Całkowita wysokość (mm): 1410
  • Kolor: błyszczący błękit
  • Wskazówka: wysokość zabudowy: 1110 mm