{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Parte descritta | Telaio | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Struttura tubolare in acciaio | si | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu brillante | |
| Parte descritta, Blu brillante | Gestell; Rahmen; Gestell; Rahmen | |
| Serie | fetra | |
| Denominazione originale prodotto | Anbausatz Infektionsschutzrahmen | |
| Imballaggio | singoli | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Colore | blu | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Lunghezza regolabile | no | |
| Lunghezza | 1.060 mm | |
| Altezza | 1.410 mm | |
| Profondità | 49 mm | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 1.110 mm | |
| Montaggio a cura del cliente | si | |
| Materiale di montaggio fornito in dotazione | si | |
| Per | carrelli | |
| Tipo di prodotto | Paretine divisoria |
| Codice articolo | 5901 | |
| EAN / GTIN | 4017976559018 | |
| Codice del produttore | 5901 | |
| Numero-L | L90090 100462 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |