{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Power Change Plus | |
| liczba zębów na cal | 4–5 | |
| średnica | 22 mm | |
| do obróbki | ceramiczne; Aluminiowe; ze stali stopowej, zestaw; drewno | |
| maksymalna głębokość cięcia | 44 mm | |
| zalecana prędkość obrotowa w stali węglowej | 390 min-1 | |
| zalecana prędkość obrotowa w stali INOX | 195 min-1 | |
| zalecana prędkość obrotowa w aluminium | 585 min-1 | |
| Rodzaj produktu | Otwornice |
| Numer artykułu | 589790 22 | |
| EAN / GTIN | 3165140949705 | |
| Numer producenta | 2608594201 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |