Otwornice bimetalowe, średnica: 86mm

Nr art.: 589010 86
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
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

, Aluminium 150 min-1
, INOX 50 min-1
, stal 100 min-1
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego 5/8 -18 UNF
Sposób mocowania Otwór gwintowany
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Lochsäge Bimetall
Min. średnica skrawania Dc min. 86 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 86 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
empfohlene Drehzahl für Aluminium; INOX; stal
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta Bimetall
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wykrawarka koronowa
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 38 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 589010 86
EAN / GTIN 4045197798343
Numer producenta 589010 86
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna i niełamliwa konstrukcja ze zmiennym uzębieniem na elastycznym korpusie ze specjalnej stali (bimetal). Wzmocnione, sztywne dno posiada gwint i otwory zabierakowe (od ⌀ 32 mm) do pewnego mocowania na trzpieniu. Wysokiej jakości zęby ze stali szybkotnącej, ich geometria oraz wąskie tolerancje wymiarów gwarantują bardzo dobrą wydajność skrawania i dużą trwałość.
  • uzębienie Vario 4/6 zębów na cal zapewnia pracę bez wibracji
  • maksymalna głębokość cięcia dla wszystkich rozmiarów 38 mm.
  • precyzyjnie zeszlifowane zęby - najszybsze piłowanie i czyste krawędzie cięcia.

Zastosowanie:

Do wiertarek stacjonarnych, tokarek i elektrycznych wiertarek ręcznych o odpowiednich obrotach. Do wycinania okrągłych otworów w materiałach cienko- i grubościennych (niezależnie od tego, czy powierzchnia jest płaska, czy wypukła). Do wszystkich materiałów, jak np. stal, stal stopowa, mosiądz, miedź, żeliwo, metale lekkie, drewno, płyty gipsowe, tworzywa sztuczne itp. Odpowiednie smarowanie (przy wierceniu w metalach) zwiększa trwałość otwornicy.

Zalecenie:

Zastosowanie oleju chłodząco-smarującego, np. nr 084205, wielk. 0,25 przedłuża trwałość i umożliwia większą wydajność.

Wskazówka:

Chwyty mocujące i otwornice są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi w handlu bimetalowymi otwornicami, jednak bez złącza Bosch-SDS.
Koronki wiertarskie do kamienia zob. nr 788000.
Wykrawarka kołowa z węglików spiekanych do stali zob. nr 118400, 118500, 119000.