Bimetalna žaga za luknje 86 mm

Št. art.: 589010 86
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
  • Zob na colo: 4/6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zob na colo 4/6
Premer 86 mm
priporočeno število vrtljajev v jeklo 100 min-1
priporočeno število vrtljajev v INOX 50 min-1
priporočeno število vrtljajev v aluminij 150 min-1
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 589010 86
EAN/GTIN 4045197798343

Opis

Izvedba:

Robustna, nezlomljiva konstrukcija z variabilnim ozobjem na gibkem telesu iz specialnega jekla (bimetalno jeklo). Ojačano, togo dno je opremljeno z navojem in sojemalnimi izvrtinami (od ⌀ 32 mm) za zanesljivo vpetje na držalo. Visoka kakovost HSS ozobja, geometrija zob in ozke tolerance pri izdelavi zagotavljajo največjo učinkovitost rezanja in dolgo življenjsko dobo.
  • Variabilno ozobje 4/6 zob na colo omogoča miren tek žage.
  • Maksimalna globina žaganja za vse velikosti je 38 mm.
  • Precizno brušeni zobje – najhitrejše rezanje in gladko odrezani robovi.

Uporaba:

Na stacionarnih vrtalnih strojih, stružnicah ali električnih ročnih vrtalnih strojih z ustreznim številom vrtljajev. Za izrezovanje okroglih lukenj iz tankega do debelega materiala z ravno ali ukrivljeno površino obdelovanca. Primerne za rezanje vseh vrst materialov npr. jekla, plemenitega jekla, medenine, bakra, litega železa, lahkih kovin, lesa, plošč iz mavca ali umetne mase itn. Uporaba mazalnega sredstva podaljša življenjsko dobo.

Priporočilo:

Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

Opomba:

Vpenjalna držala in žage za luknje so združljive z vsemi običajnimi bimetalnimi žagami za luknje, vendar ne z Bosch-SDS.
Vrtalne krone za kamen glejte št. 788000.
Krožni rezalnik iz trdnega karbida za jeklo glejte št. 118400, 118500, 119000.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Premer (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico