{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | Tvrdi metal (HM) | |
Korak zubi | 3,1 mm | |
Duljina lista | 229 mm | |
Oznaka | 9108RCT | |
optimalno za materijal | INOX; Lijevano željezo | |
Debljina lima (perforirani lim) | 4-12 mm | |
Metalni profil (otvorni) | < 175 mm | |
Vrsta reza | ravan brzi rez (grubi) | |
Broj listova | 1 | |
Vrsta proizvoda | List sabljaste pile |
Broj artikla | 588745 9108RCT | |
EAN / GTIN | 885363190335 | |
Broj proizvođača | 2014224 |