Pistosahanteräsarja T144D

Tuote nro.: 588425 T144D
Aseta hinta 25 kpl (1,16 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa
  • optimoitu materiaalille: puu
  • Levyn paksuus (pehmeä puu): 5-50
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, nopea (karkea); upotusleikkaus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali HCS
Hammasjako 4–5,2 mm
Terän pituus 100 mm
merkintä T144D
Sopivuus _T144D
optimoitu materiaalille puu
Levyn paksuus (pehmeä puu) 5-50 mm
Lastuamistapa suora leikkaus, nopea (karkea); upotusleikkaus
Terien lkm 25
Tuotetyyppi Pistosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588425 T144D
EAN / GTIN 4045197726728

Käyttötaulukko

Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
Ti
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pistosahanterät, joissa hiotut, terävät hampaat puun tarkkaan sahaukseen. Kiinnitys yksinokkavarteen.
Progressiivinen hammastus yhdistää sahauksen helpon aloituksen ja työn nopean etenemisen.
Progressiivinen hammastus yhdistää sahauksen helpon aloituksen ja työn nopean etenemisen.

Toimituksen sisältö:

25 osaa