Decoupeerzaagbladen, set T318A

Artikelnummer: 588410 T318A
Prijs instellen 25 Stuk (2,56 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 1-3
  • Metalen profiel (gesloten): <65
  • Snedetype: Duiksnede

Productdetails

Technische gegevens

Zaagbladmateriaal HSS
Tandsteek 1,2 mm
Bladlengte 132 mm
Omschrijving T318A
Geschiktheid _T318A
geoptimaliseerd voor materiaal Staal
Plaatdikte (volledig plaatstaal) 1-3 mm
Metalen profiel (gesloten) <65 mm
Snedetype Duiksnede
Aantal bladen 25
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 588410 T318A
EAN/GTIN 4045197158222

Omschrijving

Uitvoering:

Decoupeerzaagbladen voor metaal. Opname enkelnokschacht.

Levering:

25-delig
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
    Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen