• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, zgrubne, ⌀ D arkusza: 400mm

Nr art.: 584015 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D arkusza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica koła osi otworów, 1 42
Średnica koła osi otworów, 2 46
Średnica koła osi otworów, 3 60
Liczba otworów, 1 2
Liczba otworów, 2 2
Liczba otworów, 3 2
Średnica otworów zabieraka, 1 7
Średnica otworów zabieraka, 2 9
Średnica otworów zabieraka, 3 10
Średnica skrawania Dc 400 mm
Średnica otworu mocującego D3 30 mm
Szerokość cięcia B 3,5 mm
Kształt zębów Wz
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 36
Indeks koła osi otworów 1; 2; 3
Materiał skrawający HM
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 584015 400
EAN / GTIN 4045197220745
Numer producenta 584015 400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pokryte węglikami spiekanymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z naddatkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.
Typ LWZ do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, do wszelkich gatunków drewna i płyt drewnopochodnych.

Wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.