Cirkelzaagblad hout, wisseltand grof 400 mm

Artikelnummer: 584015 400
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Blad-⌀ D 400 mm
Boring-⌀ 30 mm
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm
Aantal tanden 36
Snedebreedte B 3,5 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 584015 400
EAN/GTIN 4045197220745

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

Voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.
Type LWZ voor langs- en dwarssnedes in alle soorten natuurhout en houten plaatmateriaal.

Tip:

Andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.