{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Obudowy; Podstawa; Obudowy; Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy; Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Gestell; Korpus; Gestell; Korpus | |
| Część opisana, Niebieski kobaltowy | Front; Gehäuse; Front; Gehäuse | |
| Materiał | drewno; Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Wys. całkowita | 1 110 mm | |
| Szerokość całkowita | 650 mm | |
| Głębokość całkowita | 650 mm | |
| Z podstawą | tak | |
| Wysokość użytkowa podstawy | 600 mm | |
| Szerokość użytkowa podstawy | 500 mm | |
| Podstawa – głębokość użytkowa | 600 mm | |
| Z półką na laptop | tak | |
| Z drzwiami | tak | |
| Z pulpitem | tak | |
| Szerokość pulpitu | 500 mm | |
| Głębokość pulpitu | 600 mm | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Pulpit komputera | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 5839 | |
| EAN / GTIN | 4017976658391 | |
| Numer producenta | 5839 | |
| Numer L | L90080 854 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |