Dulap cu role

Cod articol.: 5839
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007; RAL 7035
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru; Corp / Carcasă; Cadru; Corp / Carcasă
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, albastru Albastru cobalt; Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Gestell; Korpus; Gestell; Korpus
partea descrisă, Albastru cobalt Front; Gehäuse; Front; Gehäuse
Material Lemn; Tablă de oţel
Culoarea albastru; gri
Înălţimea totală 1.110 mm
Lăţimea totală 650 mm
Adâncimea totală 650 mm
Su substructură da
Înălţimea utilă a structurii de bază 600 mm
Lăţimea utilă a structurii de bază 500 mm
Adâncime utilă a structurii de bază 600 mm
Cu compartiment pentru laptop da
Cu ușă da
Cu suprafață de scris da
Suprafaţă de scris lăţime 500 mm
Suprafaţă de scris adâncime 600 mm
Cu posibilitate de închidere da
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Pupitru pentru calculator
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 5839
EAN / GTIN 4017976658391
Număr producător 5839
L-Număr L90080 854
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, construcție cu șuruburi, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. Suprafață orizontală de scris din panou pe bază de lemn de 500 x 600 mm. 1 dulap din oțel (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm) cu ușă cu balamale, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile în dulap. Corp acoperit cu pulbere în gri deschis RAL 7035 și față albastră RAL 5007. Cu 1 sertar pentru tastatură blocabil cu glisieră cu extensie completă și suport pentru mousepad extensibil. Cu ochiuri pentru cabluri în suprafața de scris și în dulap. Capacitate de încărcare per raft în dulap 30 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți netezi. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
  • Înălțimea de scriere (mm): 1110
  • Lungime efectivă (mm): 650
  • Lățime efectivă (mm): 650
  • Lățime totală (mm): 650
  • Adâncime totală (mm): 650
  • Înălțime totală (mm): 1110
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32