Rolling desk with infection protection

Nr art.: 5838-IS1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007; RAL 7035
Część opisana Płyty robocze; Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians; Jasnoszary
Część opisana Front; Gestell; Front; Gestell; Gehäuse
Materiał drewno; Z blachy stalowej
Kolor niebieskie; szare
Wys. całkowita 2 305 mm
Szerokość całkowita 1 105 mm
Głębokość całkowita 659 mm
Z drzwiami tak
Z półką rozkładaną tak
Z pulpitem tak
Szerokość pulpitu 1 100 mm
Głębokość pulpitu 590 mm
Możliwość zamknięcia tak
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu Pulpit komputera
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5838-IS1
EAN / GTIN 4017976858388
Numer producenta 5838-IS1
Numer L L90070 397
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Welded tubular and sectional steel, bolted construction, powder coated, blue RAL 5007. Wooden composite board writing surface 1100 x 589 mm, with stop bar, 2 shelves and 1 lockable steel cupboard with hinged door, 1 fixed and 2 loose shelves in cupboard. Powder coated, body light grey RAL 7035, front blue RAL 5007. Load capacity per shelf 50 kg, load capacity per shelf in cupboard 30 kg. 4 swivel castors with TPE tyres, hubs with plain bearings. 2 wheels with wheel stops. Also equipped with sneeze guard 5942, disinfectant holder 1393-B0500 (for 500 ml Bode bottle) and spray bottle holder 1391. Bottles not included.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 100
  • Typing height (mm): 1100/1195
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 600
  • Total width (mm): 1105
  • Overall depth (mm): 659
  • Total height (mm): 2305
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32