{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Popsaná část | Pracovní deska; Podstavec | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Modrá | Hořcová modrá; Světle šedá | |
| Popsaná část | Front; Gestell; Front; Gestell; Gehäuse | |
| Materiál | Dřevo; Ocelový plech | |
| Barva | modrá; šedá | |
| Celková výška | 2 305 mm | |
| Celková šířka | 1 105 mm | |
| Celková hloubka | 659 mm | |
| S dveřmi | ano | |
| S policí | ano | |
| S psací plochou | ano | |
| Šířka plochy na popis | 1 100 mm | |
| Hloubka plochy na popis | 590 mm | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Šířka kola/válečku | 32 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Druh produktu | Počítačový pult | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 5838-IS1 | |
| EAN / GTIN | 4017976858388 | |
| Číslo výrobce | 5838-IS1 | |
| L-číslo | L90070 397 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |